Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.050.0450 Hatlapfejű csavar 1/2-13X4-1/2 acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8MWF 38WK16

GRAINGER N01000.050.0450 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X4-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MWF Modell: N01000.050.0450Kereszthivatkozás: 38WK16

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.635
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.050.0450 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X4-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€19.41 /csomag