Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.050.0087 Hatlapfejű csavar 1/2-13X7/8 Acél, 5. osztályú, sima, 25PK | AH8MGM 38WG18

GRAINGER N01000.050.0087 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X7/8, 5. osztályú, sima acél, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH8MGM Modell: N01000.050.0087Kereszthivatkozás: 38WG18

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz7 / 8 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.050.0087 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X7/8, 5. osztályú, sima acél, 25 PK
€27.35 /csomag