Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.031.0450 Hex Head Cap Screw 5/16-18X4-1/2 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8MTX 38WJ59

GRAINGER N01000.031.0450 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X4-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MTX Modell: N01000.031.0450Kereszthivatkozás: 38WJ59

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€55.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.031.0450 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X4-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK
€55.14 /csomag