Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.025.0300 Hatlapfejű csavar 1/4-20X3 Acél, 5. osztályú, sima, 50PK | AH8MRV 38WJ34

GRAINGER N01000.025.0300 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X3 acél, 5. osztályú, sima, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8MRV Modell: N01000.025.0300Kereszthivatkozás: 38WJ34
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
€33.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz3"
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0121
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.025.0300 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X3 acél, 5. osztályú, sima, 50PK
€33.19 /csomag