GRAINGER MCC-2436-6PU-83T Medical Cylinder Cart, 2000 Lbs. Load Capacity, Steel | CD3KCC 16C339

GRAINGER MCC-2436-6PU-83T Medical Cylinder Cart, 2000 Lbs. Load Capacity, Steel

Raktáron
Tétel: CD3KCC Modell: MCC-2436-6PU-83TKereszthivatkozás: 16C339

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,034.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrvosi henger kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekZöld
Henger kapacitása24 Cyl.
befejezPorbevonatú
Fogantyú magassága37.5 "
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség2000 font
AnyagHegesztett acél
Max. Tank Dia. Oxigén4-1 / 2 "
Teljes mélység39 "
Teljes magasság37.5 "
Teljes szélesség24.25 "
Kerékátmérő6"
Kerék típusa2 merev, 2 forgatható
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER MCC-2436-6PU-83T Medical Cylinder Cart, 2000 Lbs. Load Capacity, Steel
€1,034.89 /Mértékegység