Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M55340.020.0010 Gépi csavarteknő M2 X 0.40 X 10 hossz, 50PK | AG2HMU 31JR97

GRAINGER M55340.020.0010 Gépi csavartányér M2 X 0.40 X 10 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2HMU Típus: M55340.020.0010Kereszthivatkozás: 31JR97
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
€8.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.4mm
Fejmagasság1.3mm
fej típusaSajt
Hossz10 "
AnyagA4 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101526 psi
MenetméretM2 x 0.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0166
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M55340.020.0010 Gépi csavartányér M2 X 0.40 X 10 hossz, 50 PK
€8.49 /csomag