Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51340.040.0060 Gépcsavar 60Mm Phil M4 x 0.70Mm, 50PK | AG2HMG 31JR70

GRAINGER M51340.040.0060 gépi csavar 60 mm-es Phil M4 x 0.70 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2HMG Típus: M51340.040.0060Kereszthivatkozás: 31JR70

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€27.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.8mm
Fejmagasság3.1mm
fej típusaEmelt sajt
Hossz60
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101526 psi
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51340.040.0060 gépi csavar 60 mm-es Phil M4 x 0.70 mm, 50 PK
€27.13 /csomag