Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.200.0050 Set Screw A2 Stainless Steel M20 X 2.50Mm Cone 50Mm, 5PK | AG2JXM 31KC85

GRAINGER M51250.200.0050 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M20 X 2.50 mm kúp 50 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AG2JXM Típus: M51250.200.0050Kereszthivatkozás: 31KC85
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
€136.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz50mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM20 x 2.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4572
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.200.0050 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M20 X 2.50 mm kúp 50 mm, 5 PK
€136.81 /csomag