Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51240.200.0040 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M20 X 2.50 mm lapos 40 mm, 5 PK | AG2JTN 31KA92

GRAINGER M51240.200.0040 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M20 X 2.50 mm lapos 40 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AG2JTN Típus: M51240.200.0040Kereszthivatkozás: 31KA92
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
€37.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz40mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM20 x 2.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51240.200.0040 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M20 X 2.50 mm lapos 40 mm, 5 PK
€37.39 /csomag