Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51230.050.0008 Set Csavar A2 Rozsdamentes acél M5 X 0.80Mm Kutya 8Mm, 100PK | AG2JLK 31JZ59

GRAINGER M51230.050.0008 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M5 X 0.80 mm kutya 8 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JLK Típus: M51230.050.0008Kereszthivatkozás: 31JZ59

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz8mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0666
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51230.050.0008 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M5 X 0.80 mm kutya 8 mm, 100 PK
€13.00 /csomag