Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51120.060.0010 gépi csavaros sajt M6 X 1 X 10 hossz, 100 PK | AG2KQL 31KH39

GRAINGER M51120.060.0010 Gépi csavaros sajt M6 X 1 X 10 hossz, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KQL Típus: M51120.060.0010Kereszthivatkozás: 31KH39

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€32.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1.60mm
befejezEgyszerű
Fej Dia.10mm
Fejmagasság3.9mm
fej típusaSajt
Hossz10 "
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3573
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51120.060.0010 Gépi csavaros sajt M6 X 1 X 10 hossz, 100 PK
€32.91 /csomag