Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51060.030.0014 Socket Head Cap Screw Flat A2 Ss M3 x 0.50, 14mm Length, 50PK | AH7XVY 38DZ75

GRAINGER M51060.030.0014 Aljzatfejsapka csavar lapos A2 Ss M3 x 0.50, 14 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XVY Típus: M51060.030.0014Kereszthivatkozás: 38DZ75
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
€5.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.6.72mm
Fejmagasság1.86mm
fej típusaLakás
Hossz14 "
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0441
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51060.030.0014 Aljzatfejsapka csavar lapos A2 Ss M3 x 0.50, 14 mm hosszú, 50 PK
€5.95 /csomag