GRAINGER M39250.528.0200 Parallel Key C45K Steel 50 X 28 X 200Mm, 3PK | AH7XTX 38DY76

GRAINGER M39250.528.0200 C45K párhuzamos kulcsos acél 50 x 28 x 200 mm, 3 PK

Raktáron
Tétel: AH7XTX Típus: M39250.528.0200Kereszthivatkozás: 38DY76

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€622.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz200mm
AnyagC45K acél
Méret50 x 28 x 200mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1965
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.528.0200 C45K párhuzamos kulcsos acél 50 x 28 x 200 mm, 3 PK
€622.59 /csomag