Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.296.0090 Párhuzamos kulcs C45K Acél 28 X 16 X 90Mm, 5PK | AH7XRT 38DY49

GRAINGER M39250.296.0090 C45K párhuzamos kulcsos acél 28 x 16 x 90 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XRT Típus: M39250.296.0090Kereszthivatkozás: 38DY49
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
€122.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz90mm
AnyagC45K acél
Méret28 x 16 x 90mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4684
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.296.0090 C45K párhuzamos kulcsos acél 28 x 16 x 90 mm, 5 PK
€122.26 /csomag