Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.128.0020 Parallel Key C45K Steel 12 X 8 X 20Mm, 25PK | AH7XMY 38DX61

GRAINGER M39250.128.0020 C45K párhuzamos kulcsos acél 12 x 8 x 20 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XMY Típus: M39250.128.0020Kereszthivatkozás: 38DX61
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
€45.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz20 láb.
AnyagC45K acél
Méret12 x 8 x 20mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2876
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.128.0020 C45K párhuzamos kulcsos acél 12 x 8 x 20 mm, 25 PK
€45.94 /csomag