Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.100.0060 rugós csap hornyolt 10X60Mm, 25PK | AH7XFD 38DW04

GRAINGER M39100.100.0060 rugós csap, hornyolt 10x60 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XFD Típus: M39100.100.0060Kereszthivatkozás: 38DW04

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€41.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)10.50-10.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője6.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz60
Névleges átmérő10mm
Dia kívül.10mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság2.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5481
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.100.0060 rugós csap, hornyolt 10x60 mm, 25 PK
€41.18 /csomag