Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.040.0024 rugós csap hornyolt 4X24Mm, 100PK | AH7XCF 38DV36

GRAINGER M39100.040.0024 rugós csap, hornyolt 4x24 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XCF Típus: M39100.040.0024Kereszthivatkozás: 38DV36

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)4.40-4.60mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője2.8mm
Letörés hossza (min.)0.65mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz24mm
Névleges átmérő4mm
Dia kívül.4"
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.80mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.040.0024 rugós csap, hornyolt 4x24 mm, 100 PK
€19.02 /csomag