Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39090.060.0030 Dübelcsap acél 6 X 30Mm, 50PK | AH7WXJ 38DU23

GRAINGER M39090.060.0030 tiplicsap acél 6 x 30 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WXJ Típus: M39090.060.0030Keresztszám: 38DU23 / 175N17
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
€48.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz30 "
Névleges átmérő6mm
Pin Dia.6.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric
MenetméretM4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3253
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39090.060.0030 tiplicsap acél 6 x 30 mm, 50 PK
€48.41 /csomag