Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.015.0014 Dowel Pin Steel 1.5 X 14Mm, 100PK | AH7WTY 38DT43

GRAINGER M39080.015.0014 tiplicsap acél 1.5 x 14 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WTY Típus: M39080.015.0014Kereszthivatkozás: 38DT43

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz14 "
Névleges átmérő1.5mm
Pin Dia.1.500mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0189
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.015.0014 tiplicsap acél 1.5 x 14 mm, 100 PK
€19.95 /csomag