Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.030.0030 Taper Pin 3 X 30Mm, 100PK | AH7WPJ 38DR60

GRAINGER M39000.030.0030 kúpos tű, 3 x 30 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WPJ Típus: M39000.030.0030Kereszthivatkozás: 38DR60
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
€60.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz30 "
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret3 x 30mm
Kis vég Dia.3mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2084
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.030.0030 kúpos tű, 3 x 30 mm, 100 PK
€60.89 /csomag