Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36050.026.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 26mm, 50PK | AH7WEU 38DN60

GRAINGER M36050.026.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 26mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7WEU Típus: M36050.026.0001Kereszthivatkozás: 38DN60

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrű furatokhoz
Hézag Dia (Kiterjesztett)16.1mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.27.20mm
Megfelel a horony szélességének1.3mm
Bore Dia számára.26mm
Ingyenes személyi igazolvány27.90mm
AnyagRugóacél
Vastagság1.2mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0842
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36050.026.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 26mm, 50PK
€14.88 /csomag