GRAINGER M22100.420.1000 menetes rúd acél M42 x 4.5, 1m hosszúság | AH7VZF 38DM01

GRAINGER M22100.420.1000 menetes rúd acél M42 x 4.5, 1 m hosszú

Raktáron
Tétel: AH7VZF Típus: M22100.420.1000Kereszthivatkozás: 38DM01

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€276.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM42 x 4.5
befejezEgyszerű
FokozatB7
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységC35
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Folyáshatár95,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4248
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M22100.420.1000 menetes rúd acél M42 x 4.5, 1 m hosszú
€276.47 /Mértékegység