Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.200.0110 Double Thread Stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 68, 10PK | AH7VYE 38DL76

GRAINGER M21520.200.0110 Duplamenetes csap, 8.8 M20 X 2.5 X 68, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7VYE Típus: M21520.200.0110Kereszthivatkozás: 38DL76
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
€205.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz110mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz135mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)25mm
Menet hossza (B)46mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM20 x 2.5
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9862
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.200.0110 Duplamenetes csap, 8.8 M20 X 2.5 X 68, 10PK
€205.95 /csomag