Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA ZL1N L48 7000LM L/LENCE MVOLT 40K WH Lumen szalag 6000 Lumen 48 In | AB8RMY 26X694

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENCS MVOLT 40K WH Lumen szalag 6000 Lumen 48 In

Raktáron
Tétel: AB8RMY Modell: ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WHKereszthivatkozás: 26X694
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
€347.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED szalagfény
Színhőmérséklet.4000K
CRI83
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Magasság2.5 "
LED cseréje1 Lámpa LFL
Hossz48 "
Lumens6000
Lumen / Watt80
Fénysávok száma1
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-20-30 C fok
Feszültség120/277
Ötéves korlátozott garancia
Watts75
Szélesség1 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9405400000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLumensWattsÁr
ACUITY LITHONIA ZL1N L24 3000LM L/LENCES MVOLT 40K WH Lumen szalag 1700 Lumen 24 In | AB8RMZ 26X695 ZL1N L24 3000LM L / Lencse MVOLT 40K WH24 "170021€242.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENCS MVOLT 40K WH Lumen szalag 6000 Lumen 48 In
€347.09 /Mértékegység