Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.160.0080 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M16 X 2 X 165Mm, 25PK | AH7VXP 38DL62

GRAINGER M21520.160.0080 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M16 X 2 X 165 mm, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7VXP Típus: M21520.160.0080Kereszthivatkozás: 38DL62
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
€132.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz80mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz100mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)20mm
Menet hossza (B)38mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM16 x 2
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5217
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.160.0080 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M16 X 2 X 165 mm, 25PK
€132.18 /csomag