Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.160.0035 Double Thread Stud Grade 8.8 M16 X 2 X 85Mm, 50PK | AH7VXE 38DL53

GRAINGER M21520.160.0035 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M16 X 2 X 85 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7VXE Típus: M21520.160.0035Kereszthivatkozás: 38DL53
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
€170.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz35mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz55mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)20mm
Menet hossza (B)38mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM16 x 2
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5316
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.160.0035 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M16 X 2 X 85 mm, 50PK
€170.08 /csomag