Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.140.0060 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M14 X 2 X 80Mm, 50PK | AH7VXD 38DL52

GRAINGER M21520.140.0060 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M14 X 2 X 80 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7VXD Típus: M21520.140.0060Kereszthivatkozás: 38DL52
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
€206.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz60
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz78mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)18mm
Menet hossza (B)34mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM14 x 2
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0478
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.140.0060 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M14 X 2 X 80 mm, 50PK
€206.44 /csomag