Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.080.0070 Duplamenetes csap 8.8 M8 X 1.25 X 60, 100PK | AH7VVW 38DL22

GRAINGER M21520.080.0070 Duplamenetes csap, 8.8 M8 X 1.25 X 60, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VVW Típus: M21520.080.0070Kereszthivatkozás: 38DL22

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€124.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz70mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz80mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)10mm
Menet hossza (B)22mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM8 x 1.25
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8768
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.080.0070 Duplamenetes csap, 8.8 M8 X 1.25 X 60, 100PK
€124.55 /csomag