GRAINGER M20410.200.3000 Menetes rúd acél M20 x 2.5, 3m hosszúság | AH7VVA 38DL03

GRAINGER M20410.200.3000 menetes rúd acél M20 x 2.5, 3 m hosszú

Tétel: AH7VVA Típus: M20410.200.3000Kereszthivatkozás: 38DL03
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€382.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
befejezHorganyzott
Fokozatclass 4
Teljes hossz3m
Rockwell KeménységB67
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1906
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M20410.200.3000 menetes rúd acél M20 x 2.5, 3 m hosszú
€382.17 /Mértékegység