Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M20380.060.1000 Menetes rúd acél M6 x 1.0, 1m hosszúság | AH7VUK 38DK87

GRAINGER M20380.060.1000 menetes rúd acél M6 x 1.0, 1 m hosszú

Raktáron
Tétel: AH7VUK Típus: M20380.060.1000Kereszthivatkozás: 38DK87
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
€4.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezHorganyzott
Fokozatclass 4
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységB67
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányBal kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)100.08
Hajószélesség (cm)0.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M20380.060.1000 menetes rúd acél M6 x 1.0, 1 m hosszú
€4.79 /Mértékegység