Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M20360.240.1000 Threaded Rod Steel M24 x 1.5, 1m Length | AH7VUF 38DK83

GRAINGER M20360.240.1000 menetes rúd acél M24 x 1.5, 1 m hosszú

Raktáron
Tétel: AH7VUF Típus: M20360.240.1000Kereszthivatkozás: 38DK83

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€83.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM24-1.5
befejezHorganyzott
Fokozatclass 4
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységB67
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus finom
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9763
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M20360.240.1000 menetes rúd acél M24 x 1.5, 1 m hosszú
€83.73 /Mértékegység