Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16180.060.0030 Szemcsavar szénacél 4.6 M6X30, 25PK | AH7VNB 38DJ63

GRAINGER M16180.060.0030 Szemcsavar szénacél 4.6 M6X30, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7VNB Típus: M16180.060.0030Kereszthivatkozás: 38DJ63
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
€87.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.6.0mm
Szem kívül Dia.14.0mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től30.0mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2853
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16180.060.0030 Szemcsavar szénacél 4.6 M6X30, 25PK
€87.63 /csomag