Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07860.080.0025 készlet Csavar ötvözött acél M8 X 1.25Mm lapos 25Mm, 100PK | AG2JHK 31JY83

GRAINGER M07860.080.0025 készlet csavaros ötvözött acél M8 X 1.25 mm lapos 25 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JHK Típus: M07860.080.0025Cross Ref: 31JY83 / 159P04
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
€103.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz25mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7042
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07860.080.0025 készlet csavaros ötvözött acél M8 X 1.25 mm lapos 25 mm, 100 PK
€103.27 /csomag