Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07850.100.0050 készlet csavaros ötvözött acél M10 X 1.50 mm csésze 50 mm, 50 PK | AG2JED 31JY07

GRAINGER M07850.100.0050 készlet csavaros ötvözött acél M10 X 1.50 mm csésze 50 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JED Típus: M07850.100.0050Keresztszám: 31JY07 / 159N27
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
€194.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz50mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07850.100.0050 készlet csavaros ötvözött acél M10 X 1.50 mm csésze 50 mm, 50 PK
€194.02 /csomag