Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07850.050.0012 Set Screw Alloy Steel M5 X 0.80Mm Cup 12Mm, 100PK | AG2JCX 31JX72

GRAINGER M07850.050.0012 készlet csavaros ötvözött acél M5 X 0.80 mm csésze 12 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JCX Típus: M07850.050.0012Keresztszám: 31JX72 / 159M92
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
€25.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz12mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1251
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07850.050.0012 készlet csavaros ötvözött acél M5 X 0.80 mm csésze 12 mm, 100 PK
€25.06 /csomag