Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.120.0090 Set Screw Steel M12 X 1.75Mm Cup 90Mm, 50PK | AG2JBE 31JX33

GRAINGER M07840.120.0090 Szett csavaros acél M12 X 1.75 mm-es csésze 90 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JBE Típus: M07840.120.0090Keresztszám: 31JX33 / 159M53

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€410.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz90mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7976
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.120.0090 Szett csavaros acél M12 X 1.75 mm-es csésze 90 mm, 50 PK
€410.96 /csomag