Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07470.120.0080 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M12 x 1.75, 80 mm hosszú, 25 PK | AH7VBQ 38DG21

GRAINGER M07470.120.0080 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M12 x 1.75, 80 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7VBQ Típus: M07470.120.0080Kereszthivatkozás: 38DG21
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
€52.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.26.88mm
Fejmagasság7.4mm
fej típusaLakás
Hossz80mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7361
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07470.120.0080 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M12 x 1.75, 80 mm hosszú, 25 PK
€52.77 /csomag