Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.180.0070 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M18 x 2.50, 70 mm hosszú, 10 PK | AH7UWW 38DF10

GRAINGER M07400.180.0070 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M18 x 2.50, 70 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7UWW Típus: M07400.180.0070Kereszthivatkozás: 38DF10
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
€44.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18 x 2.5
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.33mm
Fejmagasság8mm
fej típusaLakás
Hossz70mm
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M18
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.359
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.180.0070 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M18 x 2.50, 70 mm hosszú, 10 PK
€44.87 /csomag