Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.160.0140 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M16 x 2.00X140Mm, 10PK | AH7UWR 38DF06

GRAINGER M07400.160.0140 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M16 x 2.00X140Mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7UWR Típus: M07400.160.0140Kereszthivatkozás: 38DF06
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
€62.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.33.6mm
Fejmagasság8.8mm
fej típusaLakás
Hossz140mm
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2122
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.160.0140 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M16 x 2.00X140Mm, 10PK
€62.46 /csomag