Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.160.0160 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M16 x 2.00X160Mm, 10PK | AH7UTQ 38DE35

GRAINGER M07160.160.0160 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M16 x 2.00X160Mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7UTQ Típus: M07160.160.0160Kereszthivatkozás: 38DE35 / 164N87

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€67.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaHengeres
Hossz160mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7976
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.160.0160 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M16 x 2.00X160Mm, 10PK
€67.75 /csomag