Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.050.0030 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M5 x 0.80, 30mm Length, 100PK | AH7ULX 38DD02

GRAINGER M07160.050.0030 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M5 x 0.80, 30mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7ULX Típus: M07160.050.0030Keresztszám: 38DD02 / 164M54
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
€20.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaHengeres
Hossz30 "
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5558
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.050.0030 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M5 x 0.80, 30mm hosszúság, 100PK
€20.06 /csomag