Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07150.100.0020 Aljzatfejsapka csavaros gomb Acél M10 x 1.50, 20mm hosszúság, 100PK | AH7UEJ 38DA50

GRAINGER M07150.100.0020 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M10 x 1.50, 20 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UEJ Típus: M07150.100.0020Keresztszám: 38DA50 / 164L03
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
€57.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.17.5mm
Fejmagasság5.5mm
fej típusaGomb
Hossz20 láb.
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.597
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07150.100.0020 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M10 x 1.50, 20 mm hosszú, 100 PK
€57.33 /csomag