Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.200.0080 Shoulder Screw M16X2X80Mm L, 2PK | AH3EQT 31KG19

GRAINGER M07111.200.0080 Vállcsavar M16X2X80Mm L, 2PK

Raktáron
Tétel: AH3EQT Típus: M07111.200.0080Kereszthivatkozás: 31KG19
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
€52.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.30.33mm
Fejmagasság14mm
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Csavarfej átmérője30.33mm
Nyírószilárdság84000
Váll Dia20mm
Vállhossz80mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza22mm
MenetméretM16 x 2
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5854
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.200.0080 Vállcsavar M16X2X80Mm L, 2PK
€52.59 /csomag