Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.200.0030 Vállcsavar acél M16 20Mm X 30Mm, 5PK | AH7TZN 38CZ40

GRAINGER M07111.200.0030 Vállcsavar acél M16 20Mm X 30Mm, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AH7TZN Típus: M07111.200.0030Kereszthivatkozás: 38CZ40
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
€226.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.30.33mm
Fejmagasság14mm
Head StyleStandard
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Csavarfej átmérője30.33mm
Csavarfej magasság14mm
Váll Dia20mm
Vállhossz30mm
Vállhossz tűrés+0.25
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menet hossza22mm
MenetméretM16
típusHatlapfejű F9 fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8518
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.200.0030 Vállcsavar acél M16 20Mm X 30Mm, 5PK
€226.71 /csomag