Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07090.100.0050 Socket Head Cap Screw Low Steel M10 x 1.50, 50mm Length, 50PK | AH7TYL 38CZ13

GRAINGER M07090.100.0050 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M10 x 1.50, 50 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7TYL Típus: M07090.100.0050Kereszthivatkozás: 38CZ13

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€46.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.16mm
Fejmagasság6mm
fej típusaElő/Utó
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6866
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07090.100.0050 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M10 x 1.50, 50 mm hosszú, 50 PK
€46.60 /csomag