Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.360.0220 Aljzatfejsapka Csavar osztály 12.9 Acél M36 x 4.00x220mm | AH7TMV 38CW88

GRAINGER M07000.360.0220 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M36 x 4.00 x 220 mm

Raktáron
Tétel: AH7TMV Típus: M07000.360.0220Keresztszám: 38CW88 / 164G57

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€87.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM36 x 4
Meghajtó mérete27mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.54mm
Fejmagasság36mm
fej típusaHengeres
Hossz220mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M36
MenetirányJobb kéz
Menet hossza110mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1726
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.360.0220 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M36 x 4.00 x 220 mm
€87.27 /Mértékegység