Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.220.0260 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M22 x 2.50x260mm | AH7TLF 38CW52

GRAINGER M07000.220.0260 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M22 x 2.50 x 260 mm

Raktáron
Tétel: AH7TLF Típus: M07000.220.0260Keresztszám: 38CW52 / 164G24

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€67.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM22-2.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.33mm
Fejmagasság22mm
fej típusaHengeres
Hossz260mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M22
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8482
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.220.0260 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M22 x 2.50 x 260 mm
€67.84 /Mértékegység