GRAINGER M04210.160.0060 Szerkezeti csavar szénacél M16 x 2 X 60Mm, 50PK | AH7TFF 38CV36

GRAINGER M04210.160.0060 Szerkezeti csavar szénacél M16 x 2 x 60 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7TFF Típus: M04210.160.0060Kereszthivatkozás: 38CV36

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€336.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat10.9
Fej Dia.27mm
Fejmagasság10mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz60mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza28mm
MenetméretM16 x 2
Menet típusaRészben menetes
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7959
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04210.160.0060 Szerkezeti csavar szénacél M16 x 2 x 60 mm, 50 PK
€336.49 /csomag