GRAINGER HE32-B Haszonkocsi, 300 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 2 | CD3YBK 9LDF2

GRAINGER HE32-B Haszonkocsi, 300 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 2

Raktáron
Tétel: CD3YBK Modell: HE32-BKereszthivatkozás: 9LDF2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€185.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos fogantyú segédkocsi
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Kapacitás polconként100 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Forgatható fékkel
Polcok közötti távolság26 "
FogantyúvalIgen
LábszínFekete
Láb anyagNagy sűrűségű polietilén
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség300 font
Nem jelölésNem
Polcok száma2
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség18 "
Polc színeFekete
Polc hossza24 "
Polc anyagaHőre lágyuló műanyag
Polc szélessége18 "
StílusSzegélyes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2

Termékváltozatok

TermékekModellA középső és az alsó polc közötti távolságÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveKapacitás polconkéntPolcok közötti távolságA felső és a középső polc közötti távolságbefejezNyomtávFogantyú magasságaÁr
GRAINGER HE38-B Utility Cart 300 lb kapacitás PE 2 polcok | AJ2KRP 9MN33 HE38-B--10024.75 "----€385.22
GRAINGER SD248P800GP acél lapos fogantyús segédkocsi, 4800 font. Terhelhetőség, polcok száma 2 | CD2KME 8EEK7 SD248P800GP-Összeállított-25 "-Porbevonatú17-€1,880.18
GRAINGER HET-2436-2-5K-95 acél lapos fogantyús segédkocsi, 4800 font. Terhelhetőség, polcok száma 2 | CD2KMN 8W832 HET-2436-2-5K-95-Összeállított-26.75 "-Porbevonatú14-€1,219.46
GRAINGER SRSC2022482FLD4PU SS lapos fogantyús segédkocsi, 600 font. Terhelhetőség, polcok száma 2 | CD2KNM 16D066 SRSC2022482FLD4PU-Összeállított300 font24-13 / 16 "-Csiszolt2034 "€683.23
GRAINGER RSC-1824-2-95 acél lapos fogantyús segédkocsi, 1200 font. Terhelhetőség, polcok száma 2 | CD2KNP 19G933 RSC-1824-2-95-Összeállított600 font26.75 "-Texturált porfesték1437.625 "€632.50
GRAINGER BC50-B Haszonkocsi, 500 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 5 | CD3FJH 8EJ11 BC50-B8.5 "Összeszerelés nélkül10042 "8.5 "---€327.99
GRAINGER HE33-B Haszonkocsi, 300 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 3 | CD3KBX 9RYW0 HE33-B10.75 "Összeszerelés nélkül100 font21.5 "10.75 "---€475.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER HE32-B Haszonkocsi, 300 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 2
€185.23 /Mértékegység