Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER HCI505602750NA-025T hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-12X2-3/4, 10PK | AG6RXJ 46F549

GRAINGER HCI505602750NA-025T hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-12X2-3/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AG6RXJ Típus: HCI505602750NA-025TKereszthivatkozás: 46F549
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
€566.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezcink
Fokozat5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9945
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER HCI505602750NA-025T hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-12X2-3/4, 10PK
€566.15 /csomag